11E113Y7-TEN.PIST. D.INT: 311.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1300
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1300
Rubix:999190900022435
Produttore:11E113Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 311 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E113Y7-TEN.PIST. D.INT: 311.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1300
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:330.00 mm Diametro Interno:311.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 311 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,90 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 95,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione