TO3 984886 D.250X220X32,5/33,5 01.TO300.250220

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:GT3984866
Rubix:999220805112934
TO3 984886 D.250X220X32,5/33,5 01.TO300.250220

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno250 mm
Diametro interno220 mm
Altezza33,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TO3 984886 D.250X220X32,5/33,5 01.TO300.250220


TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:220.00 mm Altezza Sede:33.50 mm Materiale:GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno250 mm
Diametro interno220 mm
Altezza33,5 mm
Materialegoa tela
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione