Riferimenti
Net Seals:01.TPMV0.903700
Rubix:999220805113459


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : VITON TPM 393314 D.100X080X25,0 ISO 01.TPMV0.903700
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione