Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.816000
Rubix:999220805091214


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 433334/1 D.110X085X45 01.PDE00.816000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore