2EPSO103-GUARNIZIONE PSO 0700 0545 063 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO07000545063CN
Rubix:999190900038534
Produttore:2EPSO103
2EPSO103-GUARNIZIONE PSO 0700 0545 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno54,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO103-GUARNIZIONE PSO 0700 0545 063 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:54.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno54,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialenbr - poliuretano
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore