Riferimenti
Artic Seals:KDSB11500900224
Rubix:999190900034107


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB49-GUARNIZIONE KDSB 1150 0900 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore