2EKSDA10-GUARNIZIONE KDSA 0600 0480 205 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSA06000480205
Rubix:999190900037854
Produttore:2EKSDA10
2EKSDA10-GUARNIZIONE KDSA 0600 0480 205 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDA10-GUARNIZIONE KDSA 0600 0480 205 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSA Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza20,5 mm
Materialenbr - pom
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione