49042430-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 70 FKM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49042430
Rubix:170000000973177
Produttore:49042430


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49042430-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 70 FKM
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,5 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Materiale | fpm |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione