Riferimenti
Artic Seals:PSA03200240057C0
Rubix:999190900038316
Produttore:2EPSA022


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA022-GUARNIZIONE PSA 0320 0240 057 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 58,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione