GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 15,1 MM X 2,2 MM PT0000200-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0000200-M12N
Rubix:999190300002738

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,1 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 15,1 MM X 2,2 MM PT0000200-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:15.10 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,1 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore