2EPSA025-GUARNIZIONE PSA 0320 0260 050 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA03200260050C0
Rubix:999190900038317
Produttore:2EPSA025
2EPSA025-GUARNIZIONE PSA 0320 0260 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno32 mm
Diametro interno26 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA025-GUARNIZIONE PSA 0320 0260 050 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno32 mm
Diametro interno26 mm
Altezza6 mm
Materialepoliuretano
48,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
58,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione