Riferimenti
F.P. Milano:733
Rubix:170000000681382


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 733 PDE 140-20-40 NBR
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:20.00 mm Altezza Sede:40.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore