GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 22,5 MM X 3,2 MM PT0100300-T46N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100300-T46N
Rubix:999190800004588

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 22,5 MM X 3,2 MM PT0100300-T46N
Turcon Glydring T
TURCON GLYDRING
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al più ampio gap di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi contaminati
Basso attrito, assenza di effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura, pistoni monopezzo possibili
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al più ampio gap di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi contaminati
Basso attrito, assenza di effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura, pistoni monopezzo possibili
Applicazioni
macchine per stampaggio ad iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine di movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore