2EPSP343-GUARNIZIONE PSP 1000 0880 085 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP10000880085B0
Rubix:999190900038807
Produttore:2EPSP343
2EPSP343-GUARNIZIONE PSP 1000 0880 085 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno88 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP343-GUARNIZIONE PSP 1000 0880 085 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:88.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno88 mm
Altezza9,5 mm
Materialepoliuretano
24,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
29,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione