Riferimenti
Artic Seals:KDSB03000210135
Rubix:999190900034073
Produttore:2EKSDB08


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB08-GUARNIZIONE KDSB 0300 0210 135 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore