Riferimenti
Artic Seals:KDSB 0320 0220 164 CX
Rubix:999190900034076


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB11-GUARNIZIONE KDSB 0320 0220 164 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione