GUA 01.055 D.055X042,50X5,50 6162-326 01.GUA01.055000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA01.055000
Rubix:999220805051334


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 01.055 D.055X042,50X5,50 6162-326 01.GUA01.055000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:GUARING Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:42.50 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:PTFE caricato vetro + OR NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro + or nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione