2EPSP085-GUARNIZIONE PSP 0200 0140 040 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP02000140040B0
Rubix:999190900038754
Produttore:2EPSP085
2EPSP085-GUARNIZIONE PSP 0200 0140 040 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno20 mm
Diametro interno14 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP085-GUARNIZIONE PSP 0200 0140 040 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:14.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno20 mm
Diametro interno14 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
€ 26,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione