67187853-GUARNIZIONE PISTONE KK 03 70X50X22,4X6,35 NBR
Tenuta pistone (K K Z 03)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67187853
Rubix:999210730029376
Produttore:67187853


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 67187853-GUARNIZIONE PISTONE KK 03 70X50X22,4X6,35 NBR
Simmetrica A doppio effetto In cinque parti Anelli di supporto Bussole angolari Sede aderente sul diametro interno
Punti di forza
Elevata resistenza all'usura Elevata resistenza alla rotazione nello spazio di installazione Elevata resistenza all'estrusione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione