Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.835000
Rubix:999220805091236


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 866767/1 D.220X195X45 01.PDE00.835000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:195.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione