24178460-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 22,5X30X3/3,75 PTFE B602 / NBR
Tenute compatte OMK-MR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24178460
Rubix:160000000445117
Produttore:24178460


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 24178460-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 22,5X30X3/3,75 PTFE B602 / NBR
O-ring simmetrico a due pezzi come elemento di tenuta e di precarico; scanalature ad attivazione per pressione sulla superficie di tenuta; sede adesiva al diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Diametro interno | 22,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe - nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione