11E075Y7-TEN.PIST. D.INT: 124.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 537

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE0537
Rubix:999190900022519
Produttore:1E075
11E075Y7-TEN.PIST. D.INT: 124.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 537

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno137 mm
Diametro interno124,3 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E075Y7-TEN.PIST. D.INT: 124.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 537


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:137.00 mm Diametro Interno:124.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno137 mm
Diametro interno124,3 mm
Altezza11 mm
Materialenbr 75 sh
93,48 IVA esclusa
/ 30 Unità
114,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione