2EPAE064-GUARNIZIONE PAE 0700 0500 122 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PAE07000500122CR
Rubix:999190900038208
Produttore:2EPAE064
2EPAE064-GUARNIZIONE PAE 0700 0500 122 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno50 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPAE064-GUARNIZIONE PAE 0700 0500 122 CR


TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno50 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
45,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
55,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione