Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.830000
Rubix:999220805091231


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 708610/1 D.180X155X45 01.PDE00.830000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:155.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione