2EPSP217-GUARNIZIONE PSP 0420 0340 032 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP04200340032B0
Rubix:999190900038778
Produttore:2EPSP217
2EPSP217-GUARNIZIONE PSP 0420 0340 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno42 mm
Diametro interno34 mm
Altezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP217-GUARNIZIONE PSP 0420 0340 032 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:42.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno42 mm
Diametro interno34 mm
Altezza3,5 mm
Materialepoliuretano
22,14 IVA esclusa
/ 30 Unità
27,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore