PDP 123 D.125X102X16 01.PDP00.123000

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.PDP00.123000
Rubix:999220805091362
PDP 123 D.125X102X16 01.PDP00.123000

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno125 mm
Diametro interno102 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PDP 123 D.125X102X16 01.PDP00.123000


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDP Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:102.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno125 mm
Diametro interno102 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
15,58 IVA esclusa
/ Unità
19,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore