11E106Y7-TEN.PIST. D.INT: 234.95 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1050
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 266,70
Rubix:999190900022548


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 266,7 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 234,95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E106Y7-TEN.PIST. D.INT: 234.95 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1050
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:266.70 mm Diametro Interno:234.95 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 266,7 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 234,95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,67 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 82,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione