2EPAE181-GUARNIZIONE PAE 1400 1200 122 CR
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PAE 1400 1200 122 CR
Rubix:999190900038221

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPAE181-GUARNIZIONE PAE 1400 1200 122 CR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione