11E010Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 20-12
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM020
Rubix:999190900022465
Produttore:1E010


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E010Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 20-12
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:12.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore