Riferimenti
Gapi:11H010Y0
Rubix:999190900045979


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,93 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H010Y0-GUARNIZIONE CAL206 C 081
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:20.63 mm Diametro Interno:7.93 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,93 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,71 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 143,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione