Riferimenti
Artic Seals:PSP01300080025B0
Rubix:999190900038746
Produttore:2EPSP043


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP043-GUARNIZIONE PSP 0130 0080 025 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:13.00 mm Diametro Interno:8.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione