2EPSO079-GUARNIZIONE PSO 0550 0440 042 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2EPSO079
Rubix:999190900038524
2EPSO079-GUARNIZIONE PSO 0550 0440 042 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno55 mm
Diametro interno44 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO079-GUARNIZIONE PSO 0550 0440 042 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno55 mm
Diametro interno44 mm
Altezza4,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,65 IVA esclusa
/ Unità
2,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore