11E017Y7-TEN.PIST. D.INT: 19.05 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 112
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0112N
Rubix:999190900022468
Produttore:1E017


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E017Y7-TEN.PIST. D.INT: 19.05 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 112
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:29.00 mm Diametro Interno:19.05 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore