Riferimenti
Gapi:CA1905
Rubix:999190900046023

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139,7 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Dettagli del prodotto : 11H055Y0-GUARNIZIONE CAL1905/C750 C 750
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139,7 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 230,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione