GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 354291/1A 90 MM X 74 MM X 32 MM PCK100900-N8CO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK100900-N8CO
Rubix:999190900047303

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 354291/1A 90 MM X 74 MM X 32 MM PCK100900-N8CO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DSM Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:74.00 mm Altezza Sede:32.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA Codice Produttore:DSM354291/1A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore