GUARNIZIONE PQ140-0600-T46N PQ1400600-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PQ1400600-T46N
Rubix:999230630044484
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE PQ140-0600-T46N PQ1400600-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione