GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6351 63 MM X 51 MM X 20,5 MM PCE000630-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCE000630-N00OC
Rubix:999190900047220
Produttore:PCE000630-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6351 63 MM X 51 MM X 20,5 MM PCE000630-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione