11E061Y7-TEN.PIST. D.INT: 93.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 105-93

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DEM105
Rubix:999190900022506
Produttore:1E061
11E061Y7-TEN.PIST. D.INT: 93.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 105-93

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno105 mm
Diametro interno93 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E061Y7-TEN.PIST. D.INT: 93.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 105-93


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:93.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno105 mm
Diametro interno93 mm
Altezza10 mm
Materialenbr 75 sh
180,03 IVA esclusa
/ 100 Unità
219,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione