Riferimenti
Artic Seals:PSO04000290042CN
Rubix:999190900038511
Produttore:2EPSO049


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO049-GUARNIZIONE PSO 0400 0290 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:29.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore