2EPSP265-GUARNIZIONE PSP 0600 0500 070 B0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2EPSP265
Rubix:999190900038789

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSP265-GUARNIZIONE PSP 0600 0500 070 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione