GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 220 MM X 199 MM X 8,1 MM PT0402200-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0402200-M12N
Rubix:999190300002868
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 220 MM X 199 MM X 8,1 MM PT0402200-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno220 mm
Diametro interno199 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 220 MM X 199 MM X 8,1 MM PT0402200-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:199.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno220 mm
Diametro interno199 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
103,51 IVA esclusa
/ Unità
126,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore