3032 LRP 4087

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:LRP4087
Rubix:160000000418923
3032 LRP 4087

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno30 mm
Diametro interno21,6 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3032 LRP 4087


TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:22.00 mm IDR - 21.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno30 mm
Diametro interno21,6 mm
Altezza4 mm
Materialeptfe/carbone
  • Disponibile: spedito entro 24 ore