GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 10080 100 MM X 80 MM X 25,4 MM PCF101000-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCF101000-N00OC
Rubix:999190900047259
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 10080 100 MM X 80 MM X 25,4 MM PCF101000-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno80 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 10080 100 MM X 80 MM X 25,4 MM PCF101000-N00OC


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DPC Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR Codice Produttore:DPC10080

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno80 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr
Codice doganale84842000
20,26 IVA esclusa
/ Unità
24,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore