11E007Y7-TEN.PIST. D.INT: 10.00 MM H.SEDE: 4.00 MM DEM 16-10
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DEM016
Rubix:999190900022462

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11E007Y7-TEN.PIST. D.INT: 10.00 MM H.SEDE: 4.00 MM DEM 16-10
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione