GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 240 MM X 219 MM X 8,1 MM PT0402400-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0402400-M12N
Rubix:999190300002872

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 240 MM X 219 MM X 8,1 MM PT0402400-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:240.00 mm Diametro Interno:219.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione