Riferimenti
Artic Seals:2ESPSN45
Rubix:999190900040988


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN45-GUARNIZIONE SPS 0450 0360 029 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:36.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione