GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 944846 240 MM X 215 MM X 25,4 MM PCB0A2400-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB0A2400-N8RO
Rubix:999190900047189
Produttore:PCB0A2400-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 944846 240 MM X 215 MM X 25,4 MM PCB0A2400-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione