Riferimenti
Net Seals:TGU629511
Rubix:999220805112713


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 18,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 629511 D.160X130X018,80 01.TGU00.402500
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:18.80 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 18,8 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione