Riferimenti
Artic Seals:PSP 0380 0300 032 A0
Rubix:999190900038848


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP601-GUARNIZIONE PSP 0380 0300 032 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:38.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,98 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 24,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione