Riferimenti
Gapi:CA0460
Rubix:999190900045995


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 46,04 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H026Y0-GUARNIZIONE CAL460/C181 C 181
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:46.04 mm Diametro Interno:22.22 mm Altezza Sede:10.20 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 46,04 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,70 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 148,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore